Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la source lumineuse: 13 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 2070 W
flux lumineux de la source: 220000 lm
Culot: câble
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3900...3900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 450 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 601.6 lm
type d'alimentation électrique: AC
modèle: capteur de présence
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1800 lm
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.1 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1175 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 20.2 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.4 W
flux lumineux utile: 1020 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.7 W
flux lumineux utile: 1140 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 10200 lm
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: autre
flux lumineux: 2250...2250 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
flux lumineux de la source: 380 lm
puissance de la source lumineuse: 7.1 W
Culot: G5
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51.5 W
flux lumineux utile: 6975 lm
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20