Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 676 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 670 mm
indice de protection (IP): IP44
système de contrôle: sans
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4390 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 5.7 W
flux lumineux utile: 600 lm
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37.5 W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 2800 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 700 lm
tension de sortie: 25...40 V
puissance de sortie: 40...40 W
courant de sortie: 1000...1000 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1300 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: G24d-1
flux lumineux: 660...660 lm
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 8400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 4...70 W
indice de protection (IP): IP20
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53.7 W
flux lumineux utile: 7757 lm
- Copie
- Copie
longueur: 330 mm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP44