Affiner par catégories
10000 produits
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1090 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 182 W
flux lumineux utile: 26000 lm
alimentation en courant: 230 V CA
mode de pose: encastré
couleur: blanc
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage en saillie (mur/plafond)
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation et d'ambiance
tension nominale: 2.4 V
désignation IEC: KR14
capacité: 1500 mAh
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 770...770 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1060 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 24 m
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
modèle: autre
nombre de canaux: 4
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3500 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
longueur: 88 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 90 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
flux lumineux utile: 2350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1300 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G23
flux lumineux: 520...520 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.1 W
flux lumineux utile: 2700 lm