Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: G9
flux lumineux: 470...470 lm
nombre de commandes: 1
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 2400 MHz
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1220 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 5400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 21.6...26.4 V
fonction: lumière flash
couleur: rouge
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.83 W
flux lumineux utile: 1150 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 955 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 110 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
puissance du système: 110.2 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.1 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 767 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 980 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1050 lm
puissance de la lampe: 11.5...11.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 1700...1700 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 22 W
indice de protection (IP): IP65