Affiner par catégories
10000 produits
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 120...120 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2500 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 120 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 1200 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 45 lm
- Copie
- Copie
tension nominale: 2.4 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 12000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
tension nominale: 7.2 V
désignation IEC: autre
capacité: 4 mAh
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 45 lm
nombre de canaux: 5
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
longueur: 30000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8.4 W
indice de protection (IP): IP65
système de contrôle: sans
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1000...1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 65 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1620 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm