Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39687 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 905 mm
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 126.3 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 21430 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2325 lm
puissance du système: 252.6 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 42960 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 1505 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 193 W
flux lumineux utile: 31476 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5180 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 145 lm/W
flux lumineux utile: 13800 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 158 W
flux lumineux utile: 20430 lm
longueur: 20000 mm
flux lumineux par mètre: 840 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 9.6...9.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4725 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
mode de pose: autre
modèle: crampon de fixation
type de fixation: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1000 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: panier de protection
couleur: gris



































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF ASI.40K - GWS4220AC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220AC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1792109385651&type=small)