Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 22 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux de la source: 2500 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 95 W
flux lumineux utile: 13670 lm
diamètre: 0 mm
profondeur: 143 mm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2100 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 100 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 45 min
longueur de portée max.: 3.3 m
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2558 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
indice de protection (IP): IP68
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 400 lm
- Copie
- Copie
modèle: capteur de présence
largeur: 90 mm
profondeur: 32 mm
longueur: 212 mm
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1600 lm
système de contrôle: touche de contrôle
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 340 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 1025 lm
système de contrôle: surveillance centralisée
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 74 W
flux lumineux utile: 12391 lm
longueur: 5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 70...70 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 227 W
flux lumineux utile: 36440 lm