Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 155 W
flux lumineux utile: 22400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 15000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4900 lm
température de couleur: 6350...6350 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38.5 W
flux lumineux utile: 5700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3600 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 4000...4000 lm
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 7700 lm
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 35...600 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 750 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 26.7...26.7 W
Culot: G5
flux lumineux: 3900...3900 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G24d-2
flux lumineux: 700...700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33.6 W
flux lumineux utile: 4100 lm
poids total: 275 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AA
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 615 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 500 lm
- Copie
- Copie
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 550 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 11100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.4 W
flux lumineux utile: 2250 lm
puissance du système: 55 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20