Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 30 W
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
modèle: lampe de chapeau
poids total: 226 g
indice de protection (IP): IPX4
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: G9
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 0 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 620 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1642 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 440 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: autre
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: G24d-2
flux lumineux: 700...700 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 460...460 lm
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polypropylène (PP)
avec minuterie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: autre
flux lumineux: 470...470 lm
- Copie
- Copie
tension de serrage: manuel
matériau du collier: acier inoxydable (inox)
matériau de l'outil: métal
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: marron
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 15 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: G24q-1
flux lumineux: 660...660 lm