Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1521...1521 lm
modèle: lampe de chapeau
poids total: 220 g
indice de protection (IP): IPX4
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 12 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 820...820 lm
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 780 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 55 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 30 W
matériau: céramique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G4
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 465...465 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 10 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3.6 W
flux lumineux utile: 320 lm
puissance de la lampe: 18.3...18.3 W
Culot: G13
flux lumineux: 2200...2200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 12000 lm