Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: R7s
flux lumineux: 650...650 lm
puissance de la lampe: 15.5...15.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2000...2000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 525 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.2 W
flux lumineux utile: 2350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 720...720 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 450 lm
longueur: 71 mm
largeur: 83 mm
hauteur: 70 mm
efficacité lumineuse de la lampe: 92 lm/W
Culot: GX53
flux lumineux: 600...600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1900 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 2
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1620 lm
puissance de la source lumineuse: 150.1 W
flux lumineux de la source: 12000 lm
Culot: G12
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 370 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
puissance de la lampe: 45...45 W
Culot: E40
flux lumineux: 8800...8800 lm
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP21
flux lumineux utile: 750 lm