Affiner par catégories
10000 produits
source lumineuse: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 770 mm
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: vert
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 900 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 1
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
accessoire: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 110 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.99 W
flux lumineux utile: 440 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 600 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
couleur: noir
adapté à un montage encastré: Non
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 17500 lm
Culot: E40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
puissance de la source lumineuse: 3 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
modèle: multicapteur
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP40
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3500 lm