Affiner par catégories
10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 80 lm
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 30...30 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 915 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 45...150 W
courant de sortie: 1900...6250 mA
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5890 lm
puissance du système: 15.3 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1250 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 900...900 lm
modèle: autre
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4500 lm
puissance: 3...60 W
tension de sortie: 12...12 V
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 2860 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G9
flux lumineux: 600...600 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 84 W
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1020 lm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 2.1...4.2 W
courant de sortie: 350...350 mA
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1100 lm
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3480 lm