Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 570 lm
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3090 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3500 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 2000 mm
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.6 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3420 lm
puissance de la lampe: 90...90 W
Culot: E40
flux lumineux: 11700...11700 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 400 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 840 lm
température de couleur: 2800...2800 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 280 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 995 lm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP55
flux lumineux utile: 1500 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G5
flux lumineux: 1000...1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.84 W
flux lumineux utile: 696 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 740 lm
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 4...22 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: G9
flux lumineux: 470...470 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II