Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 2.9...2.9 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 230...230 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: G24d-1
flux lumineux: 600...600 lm
puissance de la lampe: 11.7...11.7 W
Culot: G53
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe: 19...19 W
Culot: E27
flux lumineux: 2452...2452 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
tension nominale (Un): 0...0 V
courant nominal: 0...0 mA
température de couleur: 0...0 K
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: autre
flux lumineux: 490...490 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 450...450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
longueur: 1280 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: autre
puissance de la lampe: 17.5...17.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2460...2460 lm
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 830 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
type d'accessoire/pièce détachée: autre
puissance de la source lumineuse: 72 W
flux lumineux de la source: 6000 lm
Culot: E27
type d'accessoire/pièce détachée: profil
puissance de la source lumineuse: 2100 W
flux lumineux de la source: 227000 lm
Culot: GX22