Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3700 lm
longueur: 1475 mm
puissance de la lampe du luminaire linéaire: 0 W
couleur: blanc
puissance de la lampe: 32...32 W
Culot: E40
flux lumineux: 5200...5200 lm
puissance de la source lumineuse: 39.1 W
flux lumineux de la source: 3850 lm
Culot: G12
puissance de la source lumineuse: 360 W
flux lumineux de la source: 34100 lm
Culot: E40
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G5
flux lumineux: 2800...2800 lm
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2680 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 32 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2120 lm
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 740...740 lm
modèle: guirlande lumineuse
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 120 mm
indice de protection (IP): IP44
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 4...70 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2100 lm
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: GU10
flux lumineux: 450...450 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP54
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: gris
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4400 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 900 lm