Affiner par catégories
10000 produits
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 965 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 1535...1535 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 800 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 50 W
source lumineuse fournie: Non
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 450...450 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1300 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 380 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2700 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
puissance du système: 84 W
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1000 lm
tension de sortie: 3...22 V
puissance de sortie: 6...6 W
courant de sortie: 350...350 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 555 lm
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 20...20 mm