Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 555 lm
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 20...20 mm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 510 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 540...540 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1920 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: B22d
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 1900 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: I
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
longueur: 30000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8.5 W
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 95 mm
indice de protection (IP): IP65
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2500 lm
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 760...760 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 240 lm
système de contrôle: sans
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque
traitement de la surface: galvanisé
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1980 lm
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 1451 lm
longueur: 104 mm
puissance du système: 70 W
indice de protection (IP): IP44