Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP24
flux lumineux utile: 750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 850 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...4000 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2500 lm
puissance de la lampe: 10.8...10.8 W
Culot: G53
flux lumineux: 620...620 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 12.5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 700 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 3000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5700 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
puissance de la lampe: 12.5...12.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 950...950 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de Y
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: R7s
flux lumineux: 950...950 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3700...3700 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
type de tension: AC/DC
tension assignée (Ue): 110...240 V
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: G23
flux lumineux: 390...390 lm