Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1220 lm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7020 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 7.5 W
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2910 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3500 lm
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 2800...2800 lm
modèle: autocollant
signification du pictogramme: itinéraire de secours
bilatéral: Non
puissance du système: 10.4 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 180 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
longueur: 135 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 85 lm
puissance de la source lumineuse: 15.4 W
modèle: clair
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: blanc
puissance de la lampe par mètre: 9 W
flux lumineux par mètre: 850 lm
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 75...75 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 502 mm
indice de protection (IP): IP44
puissance de raccordement: 18.4 W
modèle: guirlande lumineuse
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4640 lm
puissance de la lampe: 7.1...7.1 W
Culot: G5
flux lumineux: 1000...1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.9 W
flux lumineux utile: 100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 291 W
flux lumineux utile: 43015 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32.4 W
flux lumineux utile: 3300 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm