Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1020 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 700...700 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 386 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
longueur: 245 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1470...1470 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 15 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.2 W
flux lumineux utile: 105 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: autre
flux lumineux: 800...800 lm
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 4560 lm
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP66
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 800...800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 650 mm
indice de protection (IP): IP44
pas de variation: Non
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...11 mm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 910 lm