Affiner par catégories
5979 produits
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): autre
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
plage de mesure de la tension max. CC: 999.9 V
plage de mesure de la tension max. CA: 750 V
indication: numérique
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 71 mm
tension d’alimentation: 110...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui
type d'interrupteur de fin de course: électronique
poids max. de volet roulant: 17.5 kg
diamètre externe: 45 mm
puissance de la source lumineuse: 73 W
flux lumineux de la source: 6600 lm
Culot: E27
mode de pose: encastré
type de charge: universel et LED
modèle: Tronic
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 10 mm
adapté au béton: Oui
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
nombre de pôles protégés: 3
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
longueur du câble: 10 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
puissance de la source lumineuse: 73.2 W
flux lumineux de la source: 7800 lm
Culot: G12
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: autre
taille de fil (M..): 8
matériau du manchon: acier