Affiner par catégories
5979 produits
longueur: 200 mm
modèle: console murale
hauteur: 200 mm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 850...850 lm
modèle: bouton en 2 parties
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
puissance du système: 12.1 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1050 lm
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
avec cliquet de mèche: Oui
avec support magnétique: Oui
nombre d'embouts total: 31
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: noir
longueur: 2600 mm
matériau: plastique
largeur: 220 mm
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
courant nominal: 100 A
nombre de pôles: 1
type de connexion: visser
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
- Copie
- Copie
longueur: 178 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 170 mm
courant nominal: 32 A
mode de charge: mode 3
finition côté véhicule: type 2
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
type d'accessoire/pièce détachée: outil de service
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 80 mm
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 860 lm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
mode de pose: saillie
couleur: blanc
utilisation: autre
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.3 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
diamètre intérieur: 32.1 mm
diamètre externe: 40 mm
couleur: bleu