Affiner par catégories
5979 produits
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G13
flux lumineux: 3600...3600 lm
avec alimentation électrique: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2150 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 840 lm
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): autre
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
longueur: 128 mm
nombre de prises de courant: 1
type: autre
longueur: 2000 mm
largeur: 230 mm
hauteur: 60 mm
système de bus KNX: Non
mode de pose: robinet thermostatique
autres systèmes de bus: Zigbee
forme de profilé: forme en U
largeur: 50 mm
hauteur: 30 mm
- Copie
- Copie
modèle: autre
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...150 mm
puissance de la source lumineuse: 71.5 W
flux lumineux de la source: 5600 lm
Culot: RX7s
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: rouge
longueur: 95 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
accessoire: Oui
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 50 mm
diamètre du foret: 8 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 50 mm
diamètre du foret: 6 mm
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 54 mm