Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 359.8 mm
hauteur: 300 mm
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 0
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 380...380 lm
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Oui
connexion par câble: Non
type d'accessoire/pièce détachée: capuchon de protection
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 360 mm
largeur: 51 mm
hauteur: 100 mm
largeur de colonne: 132 mm
hauteur de colonne: 2700...3000 mm
forme de colonne: rectangulaire
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...4200 mA
mode de pose: support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1.5 dB
nombre de sorties: 3
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.4 W
flux lumineux utile: 500 lm
- Copie
- Copie
longueur: 85 mm
forme: rond
largeur: 85 mm
puissance de la source lumineuse: 71 W
flux lumineux de la source: 5900 lm
Culot: E27
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
montage d'appareils: universel
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: autre
peut être connecté à un smartphone: Oui
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
type d'accessoire/pièce détachée: câble de mesure
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
finition de l'ensemble: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.4 W
flux lumineux utile: 1020 lm
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre