Affiner par catégories
5979 produits
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
modèle: finition standard
section nominale: 0.34...1.5 mm²
forme du manchon: court
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 9.3 W
flux lumineux utile: 860 lm
- Copie
- Copie
type d'alimentation électrique: AC
modèle: convertisseur de signal
indice de protection (IP): IP20
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: autre
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 5 m
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 355 mm
hauteur: 65 mm
- Copie
- Copie
modèle: CEE 7/1 sans mise à la terre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
longueur: 2600 mm
matériau: plastique
largeur: 0 mm
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
type de charge: universel et LED
type de commande: autre
variation par coupure de fin de phase: Oui
mode de pose: saillie
composition: mécanisme seul
type de commande: bascule/rocker
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 10 mm
adapté au béton: Oui
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: G24d-1
flux lumineux: 660...660 lm
diamètre: 178 mm
profondeur de coupe: 25 mm
fraise de bordure: Non
- Copie
- Copie
modèle: autre
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...300 mm
- Copie
- Copie
longueur: 100 mm
matériau: acier inoxydable
forme de la tête/extrémité: autre
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3570 lm
mode de pose: saillie
nombre de points d'actionnement: 1
couleur: acier inoxydable (inox)