Affiner par catégories
5979 produits
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
nombre de commandes: 4
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 433 MHz
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 3
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
longueur: 260 mm
largeur: 51 mm
hauteur: 99 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
poids total: 280 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
longueur: 2000 mm
largeur: 105 mm
profondeur: 54 mm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 2000 mm
largeur: 80 mm
profondeur: 35 mm
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: monophasé
longueur totale: 240 mm
largeur de lame: 5.5 mm
épaisseur de lame: 1 mm
longueur: 110 mm
modèle: console murale et à montant
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
puissance de la lampe: 8.9...8.9 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 990...990 lm
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2410 lm
type d'interrupteur de fin de course: électronique
poids max. de volet roulant: 40 kg
diamètre externe: 45 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66