Affiner par catégories
5979 produits
avec manomètre: Oui
avec purge d'air automatique: Oui
taille de fût: 4...25 l
mode de pose: saillie/encastré
courant nominal: 2.5 A
couleur: blanc
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16.1 kW
- Copie
- Copie
raccordement: autre
matériau: plastique
diamètre nominal du conduit: 1960 mm
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
diamètre nominal: 1 pouces (25)
type de séparateur: salissure/encrassement
capacité d'écoulement: 10.3...10.3 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1000 mm
hauteur: 950 mm
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.9...3 kW
type de réfrigérant: R32
modèle (unité interne): cloison (haute)
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
diamètre nominal: 1 pouces (25)
débit: 0.6...2.4 m³/h
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau: acier
profondeur: 460...460 mm
charge maximum supportée: 90 kg
matériau: plastique
haute induction: Oui
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 14.17 kW
matériau du conduit: plastique
diamètre nominal du conduit: 125 mm
angle du coude: 90 °
diamètre extérieur du tube: 160 mm
type de réfrigérant: R32
puissance absorbée nominale refroidissement: 0.38...2.45 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: 0-10 V
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur: 419 mm
hauteur: 584 mm
longueur avant: 305 mm
largeur avant: 20 mm
couleur: blanc
longueur: 10 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 25 l
largeur: 520 mm
diamètre extérieur raccordement 1: 14.7 mm
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²