Affiner par catégories
5979 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1...2.5 mm²
modèle: autre
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: store / volet roulant
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 48
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1680 lm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: aluminium
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 30 mm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: G24q-1
flux lumineux: 660...660 lm
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commande: bouton-poussoir
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: G24d-2
flux lumineux: 700...700 lm
modèle: porte de protection
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: conique
avec ficelle: Oui
valeur d'affaiblissement SNR: 28 dB
- Copie
- Copie
matériau: acier
épaisseur de matériau: 10 mm
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier