Affiner par catégories
5979 produits
modèle: connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...604 mm
- Copie
- Copie
modèle: raccord de profilé
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
modèle: plaque d'écartement
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
modèle: pince centrale
matériau: aluminium
traitement de la surface: anodisé/oxydé
principe de fonctionnement: autre
message acoustique: Oui
message optique: Oui
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 63 A
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1620 lm
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
direction de sortie: droit
catégorie: 5E
type de connecteur: RJ45 8(8)
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): C
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 3400...3400 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2286.34 lm
indice de protection (IP): IP20
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...507 mm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3538 lm
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
longueur totale: 205 mm
largeur de lame: 3 mm
épaisseur de lame: 0.5 mm