Affiner par catégories
5979 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
longueur: 1.5 m
modèle: mât sous toit
diamètre: 40 mm
modèle: multicapteur
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP65
nombre de mégapixels: 5
taille de distance focale: 300...10000 mm
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 5 mm
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
mode de pose: encastré
type de charge: universel et LED
modèle: triac
largeur de colonne: 132 mm
hauteur de colonne: 2700...3000 mm
forme de colonne: rectangulaire
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
source lumineuse: LED
application: prise
couleur de la source lumineuse: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 630 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7375 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 830 lm
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): C
couleur de bande: noir
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 300000 m
mode de pose: saillie
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 8000 lm
longueur: 65 mm
modèle: forme de rouleau
largeur: 15 mm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: cheville universelle