Affiner par catégories
5979 produits
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 3
- Copie
- Copie
volume: 84 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...100 W
courant de sortie: 1250...4170 mA
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
- Copie
- Copie
longueur: 2100 mm
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
mode de pose: encastré
technique d'installation: système multifilaire
nombre de boutons d'appel: 1
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2127.7 lm
indice de protection (IP): IP20
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: vert
type raccordement 1: USB
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 515...515 lm
- Copie
- Copie
longueur: 170 mm
largeur: 51 mm
hauteur: 95 mm
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
type de charge: autre
type de commande: bouton rotatif
variation par coupure de fin de phase: Non
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 300 mA
couleur: anthracite
plage de mesure de la tension: 24...1000 V
affichage de la tension: LED/LCD
test de continuité: Oui
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
- Copie
- Copie
volume: 80 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie