Affiner par catégories
5979 produits
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 2...6.3 kW
puissance calorifique (nominale): 1.35...6.8 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: aluminium
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
modèle: unité extérieure
type de réfrigérant: R32
température max. de départ chauffage: 70 °C
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
caractéristique de réglage: autre
couleur: blanc
type de régulation on/off: Oui
- Copie
- Copie
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 12.1 kW
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
longueur: 30 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
largeur: 479 mm
hauteur: 707 mm
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
volume d'air non chargé: 400 m³/h
consommation d'énergie: 0.05 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
largeur: 419 mm
hauteur: 584 mm
direction de sortie: droit
catégorie: 3
type de connecteur: autre
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 3 m
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
type de fixation: encliquetable
matériau: acier inoxydable
convient pour un montage sur toit incliné: Oui
traitement de la surface: autre