Affiner par catégories
5979 produits
portée de transmission max.: 20 mm
fréquence: 13.56...13.56 MHz
protocole radio: autre
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
raccordement type 2 CCS: Non
simulation du courant de défaut: Non
test connexion PE: Oui
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
mode de pose: saillie
nombre total de groupes: 3
protection: disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1000 lm
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude plat
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude plat
largeur: 81 mm
antidéflagration: Non
hauteur: 84 mm
hauteur d’élévation max.: 5 m
modèle: avec flotteur interne
volume du conteneur: 2 l
- Copie
- Copie
fonction: nettoyage
domaine d'application: autre
contenu: 600 ml
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
type de régulation on/off: Oui