Affiner par catégories
5979 produits
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 335 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: unité intérieure
tension de raccordement: 230 V
puissance de l'élément chauffant électrique: 3...3 kW
- Copie
- Copie
type de réfrigérant: R32
couleur: noir
modèle (unité interne): cloison (haute)
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
poids de l'unité intérieure: 36 kg
profondeur de l'unité intérieure: 390 mm
largeur de l'unité intérieure: 440 mm
diamètre nominal: 1 pouces (25)
type de séparateur: salissure/encrassement
capacité d'écoulement: 7...7 m³/h
montage mural: Non
montage au sol: Oui
adapté à un montage au plafond: Oui
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
technologie: nDIR
nombre de points de mesure: 1
lieu d'utilisation: pièce
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
hauteur de l'unité extérieure: 1003 mm
largeur de l'unité extérieure: 1270 mm
tension de raccordement: 230 V
poids de l'unité intérieure: 118 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
volume d'air non chargé: 700 m³/h
consommation d'énergie: 0.069 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
modèle: unité intérieure
tension de raccordement: 230 V
puissance de l'élément chauffant électrique: 3...6 kW
hauteur de l'unité extérieure: 1003 mm
largeur de l'unité extérieure: 1270 mm
tension de raccordement: 230 V
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
hauteur: 323 mm
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
hauteur: 610 mm
longueur: 30 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement: double
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
hauteur: 323 mm
largeur: 320 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 190 mm