Affiner par catégories
5766 produits
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1760 lm
indice de protection (IP): IP00
Produit non retournable
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 900 lm
Produit non retournable
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
Produit non retournable
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1180 lm
indice de protection (IP): IP00
Produit non retournable
Produit non retournable
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
Produit non retournable
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4050 lm
Produit non retournable
hauteur/profondeur: 700 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: R7s
flux lumineux: 806...806 lm
Produit non retournable
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
Produit non retournable
puissance de la lampe: 1.6...1.6 W
Culot: E14
flux lumineux: 50...50 lm
Produit non retournable
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 965 lm
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
Produit non retournable
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 600 W
flux lumineux utile: 76800 lm
Produit non retournable
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2700 lm
Produit non retournable
tension de sortie: 54...240 V
puissance de sortie: 6.4...60 W
courant de sortie: 120...550 mA
Produit non retournable
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3400 lm
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 300 lm
Culot: G4
Produit non retournable
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 210...210 lm
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 750 W
flux lumineux de la source: 15000 lm
Culot: R7s
Produit non retournable
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
Produit non retournable
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: E27
flux lumineux: 3452...3452 lm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: or
douille: E27
Produit non retournable