Affiner par catégories
5766 produits
puissance de la source lumineuse: 750 W
flux lumineux de la source: 15000 lm
Culot: R7s
Produit non retournable
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: E27
flux lumineux: 3452...3452 lm
Produit non retournable
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
Produit non retournable
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G5
flux lumineux: 1000...1000 lm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: or
douille: E27
Produit non retournable
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
Produit non retournable
puissance du système: 9 W
efficacité lumineuse: 137 lm/W
flux lumineux utile: 1128 lm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
Produit non retournable
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
Produit non retournable
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 350...350 lm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4050 lm
Produit non retournable
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15.5 W
flux lumineux utile: 2020 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 19100 lm
Produit non retournable
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: GU10
flux lumineux: 400...400 lm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 6500 lm
Produit non retournable
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
Produit non retournable
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
Produit non retournable
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 140...140 lm
Produit non retournable
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3538 lm
Produit non retournable
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1650 lm
indice de protection (IP): IP66
Produit non retournable
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2300 lm
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 320 mm
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable