Affiner par catégories
700 produits
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 430 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5700 lm
puissance de la lampe: 23.1...23.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 300 lm
puissance de la lampe: 15.5...15.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 365...365 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1050 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.5 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1365 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4000 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.2 W
flux lumineux utile: 2300 lm
puissance de la lampe: 16.5...16.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 2500...2500 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1250...1250 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9000 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1500 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
puissance de la source lumineuse: 101 W
flux lumineux de la source: 10600 lm
Culot: E40