Affiner par catégories
700 produits
puissance de la source lumineuse: 101 W
flux lumineux de la source: 10600 lm
Culot: E40
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1530 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 560 lm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 7 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP54
puissance de la lampe: 12.5...12.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1775 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: G9
flux lumineux: 480...480 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.5 W
flux lumineux utile: 800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.7 W
flux lumineux utile: 1200 lm
longueur: 303 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
puissance de la source lumineuse: 73.2 W
flux lumineux de la source: 7800 lm
Culot: G12
type d'accessoire/pièce détachée: profil
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 1850...1850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2050 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5600 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1661 lm
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP44