Affiner par catégories
700 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 1500 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5320 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 10500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1250 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2800...2800 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
puissance de la source lumineuse: 73 W
flux lumineux de la source: 6600 lm
Culot: E27
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
évaluation de l’éblouissement (UGR): 18
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 750 mm
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 670 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3900...3900 lm
puissance du système: 0 W
efficacité lumineuse: 0 lm/W
flux lumineux utile: 1 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2800 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 540 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 3.2 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49.5 W
flux lumineux utile: 5250 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 800...800 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 800 lm