Affiner par catégories
700 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1900 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la lampe: 28...28 W
Culot: E27
flux lumineux: 3800...3800 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 2280 lm
puissance de la lampe: 8.9...8.9 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
puissance de la lampe: 16.5...16.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 2500...2500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2270 lm
puissance du système: 195 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8200 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1850 lm
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: G24d-2
flux lumineux: 770...770 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 190 W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1950 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 480 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 12.5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 4800 lm