Affiner par catégories
1325 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1200 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 2.4 kW
matériau de la cuve: acier
montage mural: Oui
diamètre nominal du conduit: 125...160 mm
matériau du boîtier/corps: autre
puissance frigorifique: 0.8...3 kW
puissance calorifique (nominale): 0.95...3.9 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
- Copie
- Copie
capacité nominale: 185 l
modèle: monobloc
source de chaleur: air ambiant
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
matériau: acier
largeur: 700...700 mm
profondeur: 465...465 mm
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: autre
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 2.5...2.5 kW
puissance calorifique (nominale): 3.5...3.5 kW
type de réfrigérant: R32
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
tension nominale: 230 V
fréquence nominale: 50...50 Hz
avec affichage: Non
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
diamètre nominal du conduit: 125...125 mm
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa: 88.8 %
matériau du boîtier/corps: autre
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W