Affiner par catégories
1267 produits
- Copie
- Copie
hygrostat: ajustable
volume d'air non chargé: 135 m³/h
hauteur: 310 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 2 A
diamètre nominal: DN 125
diamètre intérieur: 125 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
- Copie
- Copie
mode de pose: modèle vertical
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 100 l
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
type d'accessoire/pièce détachée: grille, partie intérieure
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
- Copie
- Copie
modèle: conduit isolé à l'extérieur
matériau isolant: laine de verre
matériau du conduit: aluminium
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
matériau: aluminium
qualité du matériau: autre
diamètre nominal du conduit: 80 mm
mode de pose: saillie
couleur: gris
charge de contact max.: 2 A
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.8...3.8 kW
puissance calorifique (nominale): 0.7...4 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
volume du réservoir: 250 l
puissance nominale: 3 kW
matériau de la cuve: acier
matériau: acier
largeur: 800...800 mm
profondeur: 420...420 mm
raccordement: sans fil
couleur: blanc
matériau: acier
largeur: 1000...1000 mm
profondeur: 550...550 mm
type d'accessoire/pièce détachée: grille, partie extérieure
largeur: 620 mm
hauteur: 60 mm
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 900 mm
hauteur: 680 mm