Affiner par catégories
422 produits
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 265 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20/25 mm
diamètre interne avant rétreint: 18 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: multicolore
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 03
capacité: 1200 mAh
modèle: crayon-feutre
couleur: noir
forme de la pointe: autre
- Copie
- Copie
longueur: 31 mm
diamètre d'alésage: 12 mm
modèle: cheville placoplâtre
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2032
capacité: 235 mAh
courant nominal: 41 A
section nominale: 0.5...6 mm²
nombre de positions de serrage: 5
longueur: 21.5 mm
largeur: 14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 175 mm
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 200 mm
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 300 mm
- Copie
- Copie
fonction: isolation
domaine d'application: pistolet à mousse
contenu: 700 ml
matériau: LDPE
couleur: noir
contenu: 130 l
forme: rond
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 300 mm
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 355 mm
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 2
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 4
- Copie
- Copie
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
matériau: plastique
type de fixation: borne
nombre de tournevis plats: 3
nombre de tournevis cruciformes PH: 0
nombre de tournevis cruciformes PZ: 2
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm