Affiner par catégories
422 produits
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 41 mm
fraise de bordure: Non
matériau: acier
nombre de brins: 49
section transversale: 1.767 mm²
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: FR6
capacité: 3100 mAh
longueur de la route de signalisation: 50 m
classe de laser: classe 2
indice de protection (IP): IP54
longueur totale: 250 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
section de câble max.: 240 mm²
largeur de collier: 6...9 mm
tension de serrage: manuel
matériau du collier: plastique
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...14 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 10 mm
adapté au béton: Oui
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 360 mm
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: autre
taille de fil (M..): 8
matériau du manchon: acier
longueur: 10 m
matériau: métal
domaine d'application: autre
longueur: 5 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: noir
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
adapté au diamètre de vis: 3.5...4.5 mm
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): autre
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
longueur du câble: 10 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
tension nominale: 9 V
désignation IEC: autre
capacité: 3100 mAh
- Copie
- Copie
nombre de coups par charge de gaz: 500
énergie d'impact: 95 J
nombre de coups par charge de batterie: 10000
- Copie
- Copie
longueur: 50 m
largeur: 50 mm
couleur: gris
longueur: 30 m
largeur: 50 mm
couleur: orange
- Copie
- Copie
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV