Affiner par catégories
553 produits
nombre de commandes: 4
modulation: FM
fréquence radio: 868 MHz
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
nombre de commandes: 2
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 433 MHz
longueur: 1000 mm
matériau: plastique
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: autre
blindé: Non
nombre de canaux: 1
couleur: vert
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
nombre max. de personnes: 1010
mode de pose: saillie
type d'interface: système bus
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: feuillard rainuré
tension nominale (Un): 10...58 V
indice de protection (IP): IP21
type de courant: DC
tension nominale (Un): 12...48 V
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
modèle: antenne de télévision
gain max.: 17 dB
plage de réception: UHF
puissance apparente de sortie: 550 VA
puissance effective de sortie: 330 W
technologie USV: hors ligne
mode de pose: montage en saillie
système radio: Oui
type de message: infrarouge
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 4
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 0
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 32
tension nominale: 24 V
désignation des dimensions: bloc
capacité: 1800 mAh
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 1
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 12