Affiner par catégories
552 produits
Ethernet: Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s: 1
géré: Oui
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 16 m
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 10 m
mode de pose: montage en saillie
type de construction: autre
tension de fonctionnement: 12...24 V
modèle: grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de prises de courant: 1
nombre de ports RJ45: 4
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
tension nominale (Un): 10...58 V
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
modèle: grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45: 4
type de porte: sans
force de préhension: 300...300 N
type de construction: autre
tension de fonctionnement: 12...24 V
volume: 75 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: gris
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 16 m
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
nombre de jacks/coupleurs: 1
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
nombre de canaux: 4
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
tension: 12...24 V
modèle: ouvre-porte à code
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
nombre de commandes: 4
modulation: FM
fréquence radio: 868 MHz