Affiner par catégories
552 produits
mode de pose: rail DIN
fonction: module de base
fonction centrale ARRÊT: Oui
modèle: Pan-Tilt-Zoom
type d'interface: Wi-Fi/WLAN
couleur: blanc
mode de pose: encastré
adapté à un bouton d'impulsion: Oui
adapté à un variateur: Non
mode de pose: modèle de table (desktop)
power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 9
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
tension nominale (Un): 10...58 V
volume: 90 dB
fréquence du signal sonore: 440...554 Hz
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 10 min
longueur de portée max.: 5 m
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 16
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
puissance nominale charge ohmique/résistive: 300...300 W
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
nombre de postes intérieurs: 4
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 2
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
type d'interrupteur de fin de course: électronique
poids max. de volet roulant: 17.5 kg
diamètre externe: 45 mm
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Non
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Non
connexion par câble: Non
nombre de postes intérieurs: 3
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
numéro RAL: 90
nombre de prises de courant: 1
type de porte: optionnel
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 10 min
longueur de portée max.: 5 m
mode de pose: saillie
technique d'installation: technique de réseau
nombre de boutons d'appel: 2