Affiner par catégories
552 produits
type de tension: DC
tension de fonctionnement: 12...24 V
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension: 12...12 V
modèle: ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
tension: 10...24 V
modèle: ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
modèle: antenne de télévision
gain max.: 18 dB
plage de réception: UHF
modulation du type de régulation: Non
plage de mesure: 5...30 °C
type de régulation on/off: Oui
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: Zigbee
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 25 m
modèle: antenne de télévision
gain max.: 25 dB
plage de réception: UHF
- Copie
- Copie
modèle: séparateur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 9 dB
fréquence: 5...2400 MHz
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: blanc
nombre de jacks/coupleurs: 4
catégorie: autre
blindé: Oui
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 1
matériau: aluminium
largeur: 50 mm
hauteur: 175 mm
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
nombre de canaux: 2
couleur: noir
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
alimentation en courant: pile non-rechargeable
nombre de commandes: 4
nombre max. de personnes: 100
mode de pose: saillie
nombre max. de portes: 3
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
peut être connecté à un smartphone: Non
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: saillie
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 2