Affiner par catégories
552 produits
forme: rectangulaire
mode de pose: saillie
avec badge: Oui
alimentation en courant: pile non-rechargeable
nombre de commandes: 4
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 25 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 12 m
nombre de canaux: 2
couleur: noir
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 3 m
nombre de postes intérieurs: 3
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
modèle: testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage: LCD/acoustique
adapté à: Twisted Pair
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 16 m
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Non
couleur: bleu
alimentation en courant: 230 V CA
avec émetteur radio manuel: Non
couleur: blanc
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: plaque de support pour moniteur
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 88.9 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur mécanique
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(4)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
force de préhension: 6000...6000 N
consommation d'énergie: 6.3 W
tension de fonctionnement: 12...24 V
modulation: FM
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 868 MHz
type d'accessoire/pièce détachée: entraîneur de porte
application: autre